Vis à tôle Spartex VTTCBPH3,5X16EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTTCBL3,5X16PHILA2
Spartex :VTTCBPH3,5X16EFA2
Rubix :U600-8305786
Fabricant :7981235 16
EAN :4043377160355
VIS TOLE TCB 3,5X16 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 3,5X16 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 3,5X16 PH2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
56,90 € HT
/ 1 000 unités
68,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.