Vis à tôle Spartex VTTCBPZ2,9X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCLPOZ2,9X10EFA2
Spartex :VTTCBPZ2,9X9,5EFA2
Rubix :U600-8306356
Fabricant :79812029 95
EAN :4043377159427
VIS TOLE TCBL PZ 2,9X9,5 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)

Résumé technique

Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL PZ 2,9X9,5 A2 INOX A2 DIN 7981 (SIM ISO 7049)


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 2,9X9,5 pz1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
34,40 € HT
/ 1 000 unités
41,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

9,5 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.