Vis à tôle Spartex VTTCBPH3,5X32EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCBPH3,5X32EFA2
Rubix :U600-8301367
Fabricant :7981235 32
EAN :4043377160393


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 3,5X32 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 3,5X32 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,60 € HT
/ 1 000 unités
99,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
32 mm