Vis à tôle Spartex VTTFPZ3,5X19EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFPOZ3,5X19A2
Spartex :VTTFPZ3,5X19EFA2
Rubix :U600-8306303
Fabricant :79822035 19
EAN :4043377163967


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,5X19 A2 DIN 7982 INOX A2 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 3,5X19 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,10 € HT
/ 1 000 unités
66,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm