Vis à tôle Spartex VTTCB3,9X60PZEFA4, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB3,9X60PZEFA4
Rubix :U600-8301682
Fabricant :79814039 60
EAN :4043377321565
VIS TOLE TCB 3,9X60 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 3,9X60 A4 DIN 7981 PZ (SIM.ISO 7049) INOX A4 20H


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A4 3,9X60 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
180,40 € HT
/ 500 unités
216,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.