Vis à tôle Spartex VTTFTTX5,5X120EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX5,5X120EFA2
Rubix :U600-8297758
Fabricant :14586255 120
EAN :4043377322487


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 5,5X120 ISO 14586 TX25 EF INOX A2 14586255 120
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 5,5X120 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | din 7982 / iso 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,86 € HT
/ 200 unités
226,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm