Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,8X80EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTFTTX4,8X80EFA2
Rubix :U600-8297771
Fabricant :14586248 80
EAN :4043377322456
VIS TOLE TF 4,8X80 ISO 14586 TX25 EF INOX A2 14586248 80
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X80 ISO 14586 TX25 EF INOX A2 14586248 80


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 4,8X80 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Normedin 7982 / iso 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa2
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,16 HT
/ 200 unités
103,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (215)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.