Vis à tôle Spartex VTTHFSZ4,8X19EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7976
Vis à tôle hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTHFSZ4,8X19EFA2
Rubix :U600-8297432
Fabricant :797620148 19
EAN :4043377343062


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TH FDU 4,8X19 DIN 7976 20H INOX A2 797620148 19
Vis à tôle hexagonales fendues A2 4,8X19 SW8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 7976 |
| Forme de la tête | th fendue |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,70 € HT
/ 500 unités
174,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm