Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB5,5X22PZEFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB5,5X22PZEFA2
Rubix :U600-8299777
Fabricant :79832055 22
EAN :4043377168924
VIS TOLE TFB 5,5X22 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X22 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 5,5X22 pz3

Informations techniques


Attributs
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage5,5 mm
Taille empreintepz3
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
159,50 € HT
/ 1 000 unités
191,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.