Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX3X4EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584

Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTFBTX3X4EFA2-50
Rubix :U600-8300043
Fabricant :1458423 4
EAN :4043377288837
VIS TFB 6 LOBES 3X4 ISO 14584 TX10 EF INOX A2-50 1458423 4
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage3 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 3X4 ISO 14584 TX10 EF INOX A2-50 1458423 4


Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A2-50 3X4 T10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 966 / iso 14584
Diamètre métriquem3
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéa2-50
Taille empreintet10
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,90 HT
/ 500 unités
31,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Sélectionner les références (122)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.