Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX2X4EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 4 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX2X4EFA4-50
Rubix :U600-8303242
Fabricant :1458042 4
EAN :4043377412973


Résumé technique
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 2X4 EF ISO 14580 TX6 BAS A4-50 1458042 4
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 2X4 T6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,40 € HT
/ 1 000 unités
492,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
4 mm