Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX5X40EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX5X40EFA2-70
Rubix :U600-8301032
Fabricant :1457925 40/40
EAN :4043377349231


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 5X40 EF ISO 14579 TX25 INOX A2-70 1457925 40/40
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 5X40/40 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,42 € HT
/ 200 unités
114,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm