Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD4X35EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 35 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLD4X35EFA2
Rubix :U600-8296749
Fabricant :2512924 35
EAN :4043377335630


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 25129 |
Détails articles : VIS POELIER TRL 4X35 A2 EF NFE 25-129 TRL INOX A2 FENDUE
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A2 4X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,80 € HT
/ 500 unités
168,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm