Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBDT6X25EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBDT6X25EFA2
Rubix :U600-8295303
Fabricant :910126 25
EAN :4043377127112


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU BOMBEE 2 TROU 6X25 EF SP1/4 INOX A2 910126 25
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2 6X25 SP1/4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sp1/4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,07 € HT
/ 100 unités
190,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours