Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ1,6X4EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ1,6X4EFA2-50
Rubix :U600-8298022
Fabricant :09652016 4
EAN :4043377116062


Résumé technique
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 1,6X4 DIN 965 EF INOX A2-50 09652016 4
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 1,6X4 pz0
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Taille empreinte | pz0 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,70 € HT
/ 1 000 unités
189,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
4 mm