Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX8X20EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX8X20EFA4-70
Rubix :U600-8300882
Fabricant :1457948 20
EAN :4043377350831


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TC 8X20 EF ISO 14579 TX45 INOX A4-70 1457948 20
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 8X20 T45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 14579 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,52 € HT
/ 200 unités
235,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm