Vis à tôle Spartex VTTFBTX4,2X13EFA4, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTFBTX4,2X13EFA4
Rubix :U600-8299368
Fabricant :14587442 13
EAN :4043377235985
VIS TOLE TFB 4,2X13 ISO 14587 TX20 EF INOX A4 14587442 13
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,2X13 ISO 14587 TX20 EF INOX A4 14587442 13


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 4,2X13 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Normedin 7983 / iso 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet20
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa4
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,50 HT
/ 1 000 unités
137,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (212)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.