Vis à tôle Spartex VTTCBPZ4,8X90EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCBPZ4,8X90EFA2
Rubix :U600-8301060
Fabricant :79812048 90
EAN :4043377159885
VIS TOLE TC 4,8X90 EF DIN 7981 20H POZI INOX A2 79812048 90
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TC 4,8X90 EF DIN 7981 20H POZI INOX A2 79812048 90


Vis à tôle à tête TCB à empreinte PZ A2 4,8X90 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
105,36 HT
/ 200 unités
126,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.