Vis à tôle Spartex VTTFPH4,2X60EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPH4,2X60EFA2
Rubix :U600-8298881
Fabricant :7982242 60
EAN :4043377165190


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X60 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 4,2X60 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,96 € HT
/ 200 unités
55,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm