Vis à tôle Spartex VTTFBTX2,9X16EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX2,9X16EFA2
Rubix :U600-8299507
Fabricant :14587229 16
EAN :4043377167507
VIS TOLE TFB 2,9X16 A2 ISO14587 INOX A2 T10 (SIM. DIN 7983)

Résumé technique

Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 2,9X16 A2 ISO14587 INOX A2 T10 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 2,9X16 T10

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet10
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
44,50 € HT
/ 1 000 unités
53,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.