Vis à tôle Spartex VTTCBPH2,2X13EFA2, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCBPH2,2X13EFA2
Rubix :U600-8301406
Fabricant :7981222 13
EAN :4043377160188


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC 2,2X13 EF DIN 7981 20H PH INOX A2 7981222 13
Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 2,2X13 PH1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,90 € HT
/ 1 000 unités
50,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm