Vis à tôle Spartex VTTCB6,3X32PHEFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCB6,3X32PHEFA4
Rubix :U600-8301432
Fabricant :7981463 32
EAN :4043377162960
VIS TOLE TCB 6,3X32 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 6,3X32 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 6,3X32 PH4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph4
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
105,60 € HT
/ 200 unités
126,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.