Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,2X70EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX4,2X70EFA2
Rubix :U600-8297836
Fabricant :14586242 70
EAN :4043377322371
VIS TOLE TF 4,2X70 ISO 14586 TX20 EF INOX A2 14586242 70
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X70 ISO 14586 TX20 EF INOX A2 14586242 70


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 4,2X70 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet20
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
54,80 HT
/ 200 unités
65,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.