Vis à tôle Spartex VTTFPZ2,2X19EFA4, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPZ2,2X19EFA4
Rubix :U600-8298693
Fabricant :79824022 19
EAN :4043377165718
VIS TOLE TF 2,2X19 A4 DIN 7982 INOX A4 PZ (SIM. ISO 7050)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 2,2X19 A4 DIN 7982 INOX A4 PZ (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 2,2X19 pz1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintepozidriv (pz)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreintepz1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
66,80 € HT
/ 1 000 unités
80,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

19 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.