Vis à tôle Spartex VTTFCARRE4,8X16EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFCARRE4,8X16EFA2
Rubix :U600-8299094
Fabricant :79822V48 16
EAN :4043377252104


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X16 A2 DIN 7982 INOX A2 CARRE (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée A2 4,8X16 V2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | carré |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | v2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,34 € HT
/ 200 unités
31,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm