Vis à tôle Spartex VTTCF3,5X38EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7971
Vis à tôle à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCF3,5X38EFA2
Rubix :U600-8300956
Fabricant :7971235 38
EAN :4043377155016


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TOLE TC FDU 3,5X38 DIN 7971 20H INOX A2 7971235 38
Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 3,5X38
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | din 7971 |
| Forme de la tête | cylindrique fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,50 € HT
/ 1 000 unités
153,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
38 mm