Vis à tôle Spartex VTTFTTX3,5X22EFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFTTX3,5X22EFA4
Rubix :U600-8297967
Fabricant :14586435 22
EAN :4043377234902


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,5X22 A4 ISO 14586 T15 INOX A4 (SIM.DIN 7982)
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 3,5X22 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,30 € HT
/ 1 000 unités
111,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm