Vis à tôle Spartex VTTCLTX5,5X50EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX5,5X50EFA2
Rubix :U600-8300514
Fabricant :14585255 50
EAN :4043377159120
VIS TOLE TCBL T25 5,5X50 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T25 5,5X50 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 5,5X50 T25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
63,00 € HT
/ 200 unités
75,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.