Vis à tôle Spartex VTTFBF4,8X19EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7973
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBF4,8X19EFA2
Rubix :U600-8273168
Fabricant :7973248 19
EAN :4043377156792


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 4,8X19 A2 DIN 7973 INOX A2 FENDUE (SIM. ISO 1483)
Vis à tôle à tête fraisée bombée fendues A2 4,8X19
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7973 |
| Forme de la tête | fraisée bombée fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,20 € HT
/ 1 000 unités
170,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm