Vis à tôle Spartex VTTCLTX6,3X70EFA4, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 70 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCLTX6,3X70EFA4
Rubix :U600-8300437
Fabricant :14585463 70
EAN :4043377234636


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL T30 6,3X70 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A4 6,3X70 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,48 € HT
/ 200 unités
286,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm