Vis à tôle Spartex VTTCBPH4,8X55EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7981

Vis à tôle TCB à empreinte PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCBPH4,8X55EFA2
Rubix :U600-8301276
Fabricant :7981248 55
EAN :4043377160867
VIS TOLE TCB 4,8X55 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCB 4,8X55 A2 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H


Vis à tôle TCB à empreinte PH A2 4,8X55 PH2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7981
Forme de la têtecylindrique bombée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
53,44 € HT
/ 200 unités
64,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.