Vis à tôle Spartex VTTFBTX3,9X22EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX3,9X22EFA2
Rubix :U600-8299416
Fabricant :14587239 22
EAN :4043377167712
VIS TOLE TFB 3,9X22 A2 ISO14587 INOX A2 T15 (SIM. DIN 7983)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,9X22 A2 ISO14587 INOX A2 T15 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 3,9X22 T15

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
82,10 € HT
/ 1 000 unités
98,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.