Vis à tôle Spartex VTTFPH4,8X110EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPH4,8X110EFA2
Rubix :U600-8298860
Fabricant :7982248 110
EAN :4043377322258


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 4,8X110 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 4,8X110 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,00 € HT
/ 200 unités
159,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
110 mm