Vis à tôle Spartex VTTFBTX5,5X22EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX5,5X22EFA2
Rubix :U600-8299223
Fabricant :14587255 22
EAN :4043377168054
VIS TOLE TFB 5,5X22 A2 ISO14587 INOX A2 T25 (SIM. DIN 7983)

Résumé technique

Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X22 A2 ISO14587 INOX A2 T25 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 5,5X22 T25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5,5 mm
Longueur22 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
176,20 € HT
/ 1 000 unités
211,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

22 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.