Vis à tôle Spartex VTTFTTX2,9X9,5EFA4, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VTTFTTX2,9X9,5EFA4
Rubix :U600-8297982
Fabricant :14586429 95
EAN :4043377234865
VIS TOLE TF 2,9X9,5 ISO 14586 TX10 EF INOX A4 14586429 95
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 2,9X9,5 ISO 14586 TX10 EF INOX A4 14586429 95


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A4 2,9X9,5 T10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Normedin 7982 / iso 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet10
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéa4
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,50 HT
/ 1 000 unités
48,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

9,5 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (215)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.