Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCFPC6X12EFA1, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 404
Vis à tête percée en croix
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCFPC6X12EFA1
Rubix :U600-8289662
Fabricant :040426 12
EAN :4043377029997


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
Détails articles : VT CYL FDU PERC CROIX 6X12 EF DIN 404 INOX A1 040426 12
Vis à tête percée en croix A1 6X12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,17 € HT
/ 50 unités
164,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm