Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ2,5X10EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 966

Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFBPZ2,5X10EFA2-50
Rubix :U600-8289255
Fabricant :09662025 10
EAN :4043377120564
VIS MET TF BOMB 2,5X10 DIN 966 PZ EF INOX A2-50 09662025 10

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF BOMB 2,5X10 DIN 966 PZ EF INOX A2-50 09662025 10


Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 2,5X10 pz1

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
35,00 € HT
/ 1 000 unités
42,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.