Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBTX3X25EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 966 / ISO 14584
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBTX3X25EFA2-50
Rubix :U600-8300067
Fabricant :1458423 25
EAN :4043377288790


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
Détails articles : VIS TFB 6 LOBES 3X25 ISO 14584 TX10 EF INOX A2-50 1458423 25
Vis à métaux à tête fraisée bombée à six lobes A2-50 3X25 T10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,45 € HT
/ 500 unités
60,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm