Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X60PFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 14580
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBTX8X60PFA2-50
Rubix :U600-8302830
Fabricant :1458028 60
EAN :4043377300287


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
Détails articles : VIS MET TC 8X60 PF ISO 14580 TX45 BAS A2-50 1458028 60
Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 8X60 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14580 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,47 € HT
/ 100 unités
205,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm