Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCFPC4X20EFA1, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 404
Vis à tête percée en croix
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCFPC4X20EFA1
Rubix :U600-8289676
Fabricant :040424 20
EAN :4043377029850


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : VT CYL FDU PERC CROIX 4X20 EF DIN 404 INOX A1 040424 20
Vis à tête percée en croix A1 4X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 404 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,04 € HT
/ 100 unités
278,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm