Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X160EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC8X160EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282599
Fabricant :1064248 160
EAN :4043377183637


Résumé technique
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 8X160 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 8X160 sw5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,49 € HT
/ 50 unités
301,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
160 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M8