Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2X10EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF2X10EFA4-50
Rubix :U600-8302458
Fabricant :008442 10
EAN :4043377009371
VIS TC FDU 2X10 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008442 10
brand logo

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 2X10 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008442 10


Vis à tête cylindrique fendues A4-50 2X10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
61,60 € HT
/ 1 000 unités
73,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M2

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.