Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ2X20EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTFPOZ2X20A2
Spartex :VMTFPZ2X20EFA2-50
Rubix :U600-8306563
Fabricant :0965202 20
EAN :4043377116154
VIS MET TF PZ 2X20 DIN 965 EF INOX A2-50 0965202 20

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 2X20 DIN 965 EF INOX A2-50 0965202 20


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 2X20 pz1

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM2
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
46,50 € HT
/ 1 000 unités
55,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.