Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,9X19PZEFA4, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 19 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB3,9X19PZEFA4
Rubix :U600-8300153
Fabricant :79834039 19
EAN :4043377170408
VIS TOLE TFB 3,9X19 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)
brand logo

Résumé technique

Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,9X19 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A4 3,9X19 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage3,9 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
104,10 € HT
/ 1 000 unités
124,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

19 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.