Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX4X40EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX4X40EFA2-50
Rubix :U600-8297137
Fabricant :1458124 40
EAN :4043377115843


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 4X40 ISO 14581 TX20 EF INOX A2-50 1458124 40
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 4X40 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,65 € HT
/ 500 unités
96,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm