Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX4X22EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 22 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX4X22EFA2-50
Rubix :U600-8297145
Fabricant :1458124 22
EAN :4043377285652


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 4X22 ISO 14581 TX20 EF INOX A2-50 1458124 22
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 4X22 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 14581 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,30 € HT
/ 500 unités
65,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
22 mm