Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB2,9X16PZEFA2, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB2,9X16PZEFA2
Rubix :U600-8300323
Fabricant :79832029 16
EAN :4043377168344


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TF 2,9X16 EF DIN 7983 20H PZ INOX A2 79832029 16
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 2,9X16 PZ1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,30 € HT
/ 1 000 unités
57,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
16 mm