Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2X12EFA4-70, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX2X12EFA4-70
Rubix :U600-8301217
Fabricant :1457942 12
EAN :4043377349729
VIS MET TC 2X12 EF ISO 14579 TX50 INOX A4-70 1457942 12
brand logo

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2X12 EF ISO 14579 TX50 INOX A4-70 1457942 12


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 2X12 T6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintet6
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
174,40 € HT
/ 500 unités
209,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.