Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X45EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :FHC8X45EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282580
Fabricant :1064228 45
EAN :4043377181893
VIS MET FHC 8X45 EF ISO 10642 INOX A2-50
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 8X45 EF ISO 10642 INOX A2-50


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 8X45 sw5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 7991 / iso 10642
Diamètre métriquem8
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéa2-50
Taille empreintesw5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,10 HT
/ 100 unités
66,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m8

Type d'empreinte

Sélectionner les références (525)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.