Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X80EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881299
Spartex :FHC8X80EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282572
Fabricant :1064228 80
EAN :4043377181954


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 8X80 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 8X80 sw5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,31 € HT
/ 50 unités
71,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
80 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M8